{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 31 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Plage de ⌀ | 30,210 mm - 31,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 139 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164359 31 | |
EAN / GTIN | 4045197770066 | |
Réf. fabricant | 164359 31 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous borgnes, TiAlN, ⌀ nom. DC: 31mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 347.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 277.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 364.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 315.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 10 | 8 | 5 |
Longueur de col L1 | 139 mm | 185 mm | 139 mm | 227 mm |
Bague de couleur | Vert | Sans | Vert | Sans |
⌀ nom. DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norme | Norme usine | DIN 208 B | Norme usine | DIN 311 |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 210 mm |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS | HSS |