{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 22 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Plage de ⌀ | 21,210 mm - 22,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 95 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164359 22 | |
EAN / GTIN | 4045197769985 | |
Réf. fabricant | 164359 22 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous borgnes, TiAlN, ⌀ nom. DC: 22mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 266.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 101.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 166.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 281.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 105.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longueur de col L1 | 95 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 135 mm | 132 mm |
Bague de couleur | Vert | Sans | Sans | Vert | Sans | Sans |
Longueur totale L | 160 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 215 mm | 215 mm |
⌀ nom. DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |