Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous borgnes, TiAlN, ⌀ nom. DC: 9,5mm

Réf.: 164359 9,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: Configurable
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,5 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance Configurable
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage pour trous borgnes
Plage de ⌀ 9,210 mm - 9,700 mm
Longueur de coupe Lc 20 mm
Longueur de col L1 60 mm
Longueur totale L 120 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,15 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm - 0,15 mm
Bague de couleur Vert
Tolérances configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualités configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164359 9,5
EAN / GTIN 4045197769831
Réf. fabricant 164359 9,5

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
45
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN avec queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision.
On obtient ainsi une précision de concentricité et une sécurité de process optimales.
L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire.
Avec arrosage interne pour l'utilisation HPC afin de réduire les coûts de fabrication.
Avec arêtes courtes et goujures droites.
Données de tolérance:
Configurables:
Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.
H7: exécution suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.

Utilisation:

Pour l'alésage HPC/UGV de trous borgnes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier