{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Plage de ⌀ | 7,710 mm - 8,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur de col L1 | 46 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164359 8 | |
EAN / GTIN | 4045197769800 | |
Réf. fabricant | 164359 8 |