{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 38 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Plage de ⌀ | 37,210 mm - 38,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 139 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164359 38 | |
EAN / GTIN | 4045197770134 | |
Réf. fabricant | 164359 38 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous borgnes 38 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 440.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 404.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 457.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | TiAlN | non revêtu |
Bague de couleur | Vert | Sans | Sans | Vert | Sans |
Longueur totale L | 200 | 329 | 329 | 200 | 305 |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | non | non | Oui, à 25 bars | non |
Norm | Norme usine | DIN 208 B | DIN 208 B | Norme usine | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 25 | 81 | 81 | 25 | 152 |