Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 13X17mm

Artikel-Nr.: 615000 13X17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 13 mm
Schlüsselweite 2 17 mm
Schlüssellänge L 245 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 22 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 27 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615000 13X17
EAN / GTIN 4018754020911
Herstellernummer 41041317

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit AS-Drive Profil.

Vorteil:

AS-Drive Profil:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen.
  • Die Schrauben werden geschont.
  • Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.
  • Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 13X17mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 13X17mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
17,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
7,45 €
3,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
372 Stück sofort lieferbar
8,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
4,64 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
531 Stück sofort lieferbar
11,60 €
Schlüssellänge L 245 mm 263 mm 263 mm 165 mm 245 mm
Schlüsselweite 1 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Schlüsselweite 2 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 22 mm 22 mm 22 mm 20,5 mm 22 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 27 mm 27 mm 27 mm 25,5 mm 27 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb