{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 46 mm | |
Schlüsselweite 2 | 50 mm | |
Schlüssellänge L | 535 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 67 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 73 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 46X50 | |
EAN / GTIN | 4018754021208 | |
Herstellernummer | 41044650 |