{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 25 mm | |
Schlüsselweite 2 | 28 mm | |
Schlüssellänge L | 350 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754021093 | |
Herstellernummer | 41042528 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 25X28mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
32,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
16,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
16,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 350 mm | 346 mm | 346 mm |
Schlüsselweite 1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Schlüsselweite 2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |