{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 26 mm | |
Schlüssellänge L | 330 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 24X26 | |
EAN / GTIN | 4018754021062 | |
Herstellernummer | 41042426 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 24X26mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
30,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
11,90 €
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
12,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
20,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 330 mm | 337 mm | 337 mm | 330 mm |
Schlüsselweite 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Schlüsselweite 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |