{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 9 mm | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 15 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754020805 | |
Herstellernummer | 41040809 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 8X9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
6,15 €
2,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
4,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
818 Stück sofort lieferbar
4,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 262 Stück sofort lieferbar
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 180 mm | 180 mm | 182 mm | 182 mm | 180 mm |
Schlüsselweite 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schlüsselweite 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |