{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 19 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754020997 | |
Herstellernummer | 41041922 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 19X22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
21,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
9,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 031 Stück sofort lieferbar
10,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
938 Stück sofort lieferbar
18,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 300 | 318 | 318 | 228 |
Schlüsselweite 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Schlüsselweite 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29 | 29 | 29 | 33,4 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34 | 34 | 34 | 38,4 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |