{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 18 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
Schlüssellänge L | 275 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754020973 | |
Herstellernummer | 41041819 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 18X19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
17,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
8,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
734 Stück sofort lieferbar
8,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 275 | 290 | 290 |
Schlüsselweite 1 | 18 | 18 | 18 |
Schlüsselweite 2 | 19 | 19 | 19 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 | 28 | 28 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 29 | 29 | 29 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |