{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 27 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Schlüssellänge L | 360 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021123 | |
Herstellernummer | 41042732 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 27X32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
36,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
16,55 €
10,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
16,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
15,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
641 Stück sofort lieferbar
24,40 €
12,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 288 mm | 360 mm |
Schlüsselweite 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38,5 mm | 40 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 45,5 mm | 48 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |