{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Schlüssellänge L | 148 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 8 | |
EAN / GTIN | 4045197442024 | |
Herstellernummer | 614900 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 065 Stück sofort lieferbar
3,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 921 Stück sofort lieferbar
5,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 5 | 5 |
Oberfläche | verchromt | über Nickel verchromt |
Schlüssellänge L | 148 | 145 |
Schlüsselweite | 8 | 8 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 | 7 |