{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Schlüssellänge L | 145 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
Ring tief gekröpft | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406219680 | |
Herstellernummer | 614600 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 807 Stück sofort lieferbar
5,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
950 Stück sofort lieferbar
3,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | 5 mm |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt |
Ringstellung | 10 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 145 mm | 148 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |