{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 13 mm | |
Schlüssellänge L | 195 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
Ring tief gekröpft | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614600 13 | |
EAN / GTIN | 4062406220648 | |
Herstellernummer | 614600 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 148 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 229 Stück sofort lieferbar
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 | 6,5 |
Schlüssellänge L | 195 | 160 |
Schlüsselweite | 13 | 13 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 | 11 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |