{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 16 mm | |
Schlüssellänge L | 230 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
Ring tief gekröpft | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614600 16 | |
EAN / GTIN | 4062406220679 | |
Herstellernummer | 614600 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
10,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 303 Stück sofort lieferbar
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | über Nickel verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 230 | 180 |
Schlüsselweite | 16 | 16 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 | 13 |