{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Schlüssellänge L | 194 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 12 | |
EAN / GTIN | 4045197442062 | |
Herstellernummer | 614900 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
4,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 993 Stück sofort lieferbar
3,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 6 | 5,5 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 | 10 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |