{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Schlüssellänge L | 266 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197442123 | |
Herstellernummer | 614900 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 8,5 | 8,5 |
Oberfläche | verchromt | über Nickel verchromt |
Ringstellung | 15 | 10 |
Schlüssellänge L | 266 | 255 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 | 12 |