{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Schlüssellänge L | 278 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 13 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 19 | |
EAN / GTIN | 4045197442130 | |
Herstellernummer | 614900 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
961 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
532 Stück sofort lieferbar
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
12,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Schlüssellänge L | 278 mm | 340 mm | 265 mm |
Schlüsselweite | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |