{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 230 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 7 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 15 | |
EAN / GTIN | 4045197442093 | |
Herstellernummer | 614900 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
470 Stück sofort lieferbar
5,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 277 Stück sofort lieferbar
4,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
966 Stück sofort lieferbar
7,85 €
2,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 7 | 7 | 7 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | über Nickel verchromt |
Schlüsselweite | 15 | 15 | 15 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 | 12 | 11 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |