{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 314 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 14,2 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 22 | |
EAN / GTIN | 4045197442161 | |
Herstellernummer | 614900 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
410 Stück sofort lieferbar
10,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 9,5 mm | 9,5 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 10 Grad |
Schlüsselweite | 22 mm | 22 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 14,2 mm | 14,2 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |