{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 386 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 27 | |
EAN / GTIN | 4045197442185 | |
Herstellernummer | 614900 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
628 Stück sofort lieferbar
14,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar
19,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | über Nickel verchromt |
Schlüssellänge L | 386 mm | 385 mm |
Schlüsselweite | 27 mm | 27 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |