{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 8 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197442048 | |
Herstellernummer | 614900 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 547 Stück sofort lieferbar
3,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Oberfläche | verchromt | über Nickel verchromt |
Ringstellung | 15 Grad | 10 Grad |
Schlüssellänge L | 170 mm | 165 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |