{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Width across flats | 13 mm | |
Spanner length L | 206 mm | |
maximum jaw height h1 | 6.5 mm | |
maximum ring height h2 max | 10 mm | |
Ring setting | 15 degrees | |
Manufacturing process | drop forged | |
Material | Chrome vanadium steel | |
Surface | chrome-plated | |
Width across flats | metric | |
Type of product | Spanner |
Artikelnummer | 614900 13 | |
EAN / GTIN | 4045197442079 | |
Herstellernummer | 614900 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Combination spanner, long version 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 381 Stück sofort lieferbar
US $ 9.23
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 517 Stück sofort lieferbar
US $ 7.84
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximum jaw height h1 | 6.5 | 6.5 |
Surface | chrome-plated | chrome plated |
Ring setting | 15 | 15 |
Width across flats | metric | metric |
Material | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel |
maximum ring height h2 max | 10 | 11 |
Type of product | Spanner | Spanner |