{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 20 mm | |
Schlüssellänge L | 290 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,1 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 20 | |
EAN / GTIN | 4045197442147 | |
Herstellernummer | 614900 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar
11,45 €
3,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
13,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schlüssellänge L | 290 mm | 280 mm | 280 mm |
Schlüsselweite | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |