{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 20 mm | |
Schlüssellänge L | 280 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,1 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197160058 | |
Herstellernummer | 614700 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
11,45 €
3,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 681 Stück sofort lieferbar
7,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 9 | 9 | 9 |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt | verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 280 | 240 | 290 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,1 | 14 | 13,1 |