{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 32 mm | |
Schlüssellänge L | 430 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 14 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 21 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614700 32 | |
EAN / GTIN | 4045197160119 | |
Herstellernummer | 614700 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 32mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
22,20 €
4,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
479 Stück sofort lieferbar
16,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 336 Stück sofort lieferbar
16,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
20,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
690 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
585 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | über Nickel verchromt | phosphatiert | verchromt | verchromt | matt verchromt | über Nickel verchromt |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |