Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 32 mm

Artikel-Nr.: 614200 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 32 mm
    Schlüssellänge L 430 mm
    maximale Maulhöhe h1 14 mm
    maximale Ringhöhe h2 max 21 mm
    Ringstellung 15 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
    Oberfläche über Nickel verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Ringseitig AS-Drive ja
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 614200 32
    EAN / GTIN 4018754019380
    Herstellernummer 40103232

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
    Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

    Norm:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

    Hinweis:

    AS-Drive − das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil − für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem AS-Drive-Zeichen. Vorteile:
    • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.
    • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb