Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 21 mm

Artikel-Nr.: 614200 21
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 21 mm
Schlüssellänge L 280 mm
maximale Maulhöhe h1 9,2 mm
maximale Ringhöhe h2 max 13,5 mm
Ringstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche über Nickel verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ringseitig AS-Drive ja
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614200 21
EAN / GTIN 4018754019298
Herstellernummer 40102121

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive − das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil − für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem AS-Drive-Zeichen. Vorteile:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel, lange Ausführung  21 mm

Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 21 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
21,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
389 Stück sofort lieferbar
9,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
14,00 €
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
maximale Maulhöhe h1 9,2 9,2 9,2
Oberfläche über Nickel verchromt verchromt über Nickel verchromt
Ringstellung 15 15 10
Schlüsselweite 21 21 21
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
maximale Ringhöhe h2 max 13,5 13,5 13,5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb