{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 34 mm | |
Schlüssellänge L | 460 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 13 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ringseitig AS-Drive | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614200 34 | |
EAN / GTIN | 4018754019397 | |
Herstellernummer | 40103434 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 34mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
57,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
548 Stück sofort lieferbar
38,00 €
19,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | über Nickel verchromt | über Nickel verchromt |
Ringstellung | 15 Grad | 10 Grad |
Schlüssellänge L | 460 mm | 460 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |