{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7 mm | |
Schlüssellänge L | 135 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ringseitig AS-Drive | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614200 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019151 | |
Herstellernummer | 40100707 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
731 Stück sofort lieferbar
3,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | 5 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 135 mm | 138 mm |
Schlüsselweite | 7 mm | 7 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |