{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 16 mm | |
Schlüssellänge L | 230 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ringseitig AS-Drive | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614200 16 | |
EAN / GTIN | 4018754019243 | |
Herstellernummer | 40101616 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 706 Stück sofort lieferbar
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt | verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 230 | 200 | 242 |
Schlüsselweite | 16 | 16 | 16 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 | 13 | 11 |