Ausführung:
Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.
Norm:
DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.
Lieferumfang:
Je 1 Ringmaulschlüssel Nr.
614600 /
614200 /
614900: Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Hinweis:
AS-Drive − das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil − für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem
AS-Drive-Zeichen.
Vorteile:- Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.
- Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.