{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 36 mm | |
Schlüssellänge L | 480 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 13 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 19 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ringseitig AS-Drive | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614200 36 | |
EAN / GTIN | 4018754019403 | |
Herstellernummer | 40103636 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 36mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
72,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
512 Stück sofort lieferbar
46,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 13 mm | 13 mm |
Oberfläche | über Nickel verchromt | über Nickel verchromt |
Schlüsselweite | 36 mm | 36 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 19 mm | 19 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |