{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614700 12 | |
EAN / GTIN | 4045197159977 | |
Herstellernummer | 614700 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
6,10 €
1,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
4,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar
7,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 823 Stück sofort lieferbar
7,40 €
3,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 10 Grad |
Schlüsselweite | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |