{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Schlüssellänge L | 220 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614950 12 | |
EAN / GTIN | 4045197511195 | |
Herstellernummer | 614950 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
3,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 6 | 5,5 |
Schlüssellänge L | 220 | 160 |
Schlüsselweite | 12 | 12 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 | 10 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |