{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Schlüssellänge L | 330 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614950 18 | |
EAN / GTIN | 4045197511355 | |
Herstellernummer | 614950 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
994 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ringstellung | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 330 | 220 |
Schlüsselweite | 18 | 18 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 | 14 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |