{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Schlüssellänge L | 260 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197511317 | |
Herstellernummer | 614950 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar
8,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
4,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
266 Stück sofort lieferbar
8,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad | 10 Grad |
Schlüssellänge L | 260 mm | 218 mm | 210 mm |
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |