{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 205 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614950 11 | |
EAN / GTIN | 4045197511188 | |
Herstellernummer | 614950 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
6,10 €
3,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar
3,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ringstellung | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 205 | 150 |
Schlüsselweite | 11 | 11 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 | 10 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |