{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 310 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197511348 | |
Herstellernummer | 614950 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
728 Stück sofort lieferbar
10,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
572 Stück sofort lieferbar
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
921 Stück sofort lieferbar
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad | 10 Grad |
Schlüssellänge L | 310 mm | 254 mm | 240 mm |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |