{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 250-125-32A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 250-125-32A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 25 | |
EAN / GTIN | 7291075291452 | |
Herstellernummer | 3202452 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
623,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
525,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
486,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
535,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 125 mm | 130 mm | 187,3 mm | 187,3 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |