{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 25 mm - 35 mm | |
Nutzlänge L1 | 187,3 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Spannschrauben | 232990 TX15 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232250 25 | |
EAN / GTIN | 4045197589064 | |
Herstellernummer | 232250 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
476,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
515,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 5×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Schaftlänge Ls | 60 | 60 |
Nutzlänge L1 | 187,3 | 130 |