{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 60,3 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Spannschrauben | 232990 TX7 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589033 | |
Herstellernummer | 232250 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
317,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
289,00 €
230,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
352,00 €
218,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 5×D | 5×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 60,3 mm | 63 mm | 60,3 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |