{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 24 mm | |
Nutzlänge L1 | 168,3 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Spannschrauben | 232990 TX9 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232250 18 | |
EAN / GTIN | 4045197589057 | |
Herstellernummer | 232250 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
377,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
411,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 5×D | 5×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 168,3 | 95 | 171,5 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |