{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Nutzlänge L1 | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Spannschraube | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231610 18 | |
EAN / GTIN | 4045197603012 | |
Herstellernummer | 231610 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill Grundelement 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
377,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
411,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 5×D | 5×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 95 | 168,3 | 171,5 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |