{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 5×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 24 mm | |
Nutzlänge L1 | 171,5 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Spannschrauben | 232990 TX9 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232273 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105945 | |
Herstellernummer | 232273 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
411,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
377,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 5×D | 5×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | Morsekegel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 171,5 mm | 95 mm | 168,3 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |