{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 26 mm | |
Sorte | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Spitzenwinkel | 132 Grad | |
für Grundelement Typ | 25 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,34 mm/U | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 232286 26 | |
EAN / GTIN | 4045197593566 | |
Herstellernummer | 232286 26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS-E-PM 26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
62,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
157,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 26 | 26 |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HSS E PM | HM |
Sorte | TiAlN | HB3040 |
Spitzenwinkel | 132 | 160 |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |