Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS-E-PM 55 mm

Artikel-Nr.: 232286 55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Spitzenwinkel: 132

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ⌀ D 55 mm
    Sorte TiAlN
    Schneidstoff HSS E PM
    Spitzenwinkel 132 Grad
    für Grundelement Typ 48
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,5 mm/U
    Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,36 mm/U
    Anzahl Schneiden Z 2
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Beschichtung TiAlN
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 232286 55
    EAN / GTIN 4045197593870
    Herstellernummer 232286 55

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    200
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
    Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
    Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

    Hinweis:

    Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb