{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 26 mm | |
Sorte | HB3040 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 160 Grad | |
für Grundelement Größe | 26 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,33 mm/U | |
Bohrverwendung | Paketbohren | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231645 26 | |
EAN / GTIN | 4062406163020 | |
Herstellernummer | 231645 26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HiPer-Drill Schneideinsatz m7 26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
157,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
62,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 26 | 26 |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HM | HSS E PM |
Sorte | HB3040 | TiAlN |
Spitzenwinkel | 160 | 132 |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |